ZAPATO STRETCH X S3 SRC GRIS 46 Zapato de seguridad Stretch X S3 Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas plantillas elásticas. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia.
Ante transpirable, inserciones de tela
Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)
DGUV 112-191 (BGR 191), flexible gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálico
https://www.wurth.es/zapato-seguridad-stretchfit-s3-src-t-46M418099046ZAPATO STRETCH X S3 SRC GRIS 46ZAPATO STRETCH X S3 SRC GRIS 46<br>Zapato de seguridad Stretch X S3<br>Zapatos de seguridad flexibles e innovadores con cómodas plantillas elásticas. Ideal para actividades que requieren estar de rodillas con frecuencia. <br><ul><li>Ante transpirable, inserciones de tela</li><li>Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad</li><li>Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante</li><li>Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (ajuste ancho)</li><li>DGUV 112-191 (BGR 191), flexible gracias a las inserciones elásticas CORDURA<SUP>®</SUP> (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálico</li><li>Aprox. 570 g por zapato en la talla 42</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/3668643.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/3668643.jpg/Productos/Productos/Seguridad y salud/Productos/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Productos/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Productos/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Calzado de seguridad de corte bajo, S31708112369000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!