Calzado profesional Ultra X OBE

Ref.: M427032044
Ver todas las versiones
ZAPATO OB ULTRA X NEGRO/LIMA 44
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO OB ULTRA X NEGRO/LIMA 44
Calzado profesional Ultra X OBE
Calzado profesional para entornos secos con un aspecto de trail-running y certificación OBE
  • Empeine de tela ripstop resistente a la abrasión; zona del pulgar también resistente a la abrasión
  • Forro de tela con aberturas de ventilación
  • Suela de caucho SRB VIBRAM, ancho 11
  • Producto fabricado en Europa, sin metales, clasificación de seguridad OBE

Categoría sobre seguridad

OB
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

VIBRAM® rubber
Más Información

Color

NegroVerde lima
Más Información

Tamaño

44
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

44
Más Información

Talla de zapato US

11
Más Información

Otro estándar

SRB
Más Información

Talla de zapato UK

10
Más Información

Código del sistema armonizado

640411000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

830.000 g
Más Información

Normas

SRB
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427032044

Ficha Técnica

528246852.pdf
Scroll to top