Zapato

Ref.: M416219040
Ver todas las versiones

ZAPATO-NEW-SOFT-NEGRO-S1P-40

Descripción

ZAPATO-NEW-SOFT-NEGRO-S1P-40
Zapato
NEW SOFT BLACK S1P
Zapato de seguridad sin cordones muy ligero y resistente, 100% sin partes metálicas y muy transpirable

485 gr.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla anti-perforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Plantilla interior anatómica, transpirable y antiestática.
  • Forro interior en tela transpirable y resistente a la abrasión.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

40
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información
Scroll to top