Zapato

Ref.: M416216043
Ver todas las versiones

ZAPATO NEW LIGHT II AZUL S1P 43

Descripción

ZAPATO NEW LIGHT II AZUL S1P 43
Zapato
NEW LIGHT II S1P
Calzado muy ligero y sin partes metálicas con inserciones de malla transpirable. Especialmente destacable por su excelente comodidad de uso y transpirabilidad.

543 gr.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Piel serraje transpirable con inserciones textiles.
  • Forro interior en microfibra transpirable.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero con inserto textil
Más Información

Talla de zapato Europa

43
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

43
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1130.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información
Scroll to top