Botas de seguridad S3 New Eco

Ref.: M418207045
Ver todas las versiones

ZAPATO NEW ECO S3 45

Descripción

ZAPATO NEW ECO S3 45
Botas de seguridad S3 New Eco
Zapatos de seguridad S3 robustos y cómodos, confeccionados en piel lisa con elementos reflectantes para incrementar la visibilidad
  • Piel lisa repelente al agua, elementos reflectantes
  • Forro de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla antiperforante de tela
  • Suela exterior de PU SRC, ancho de horma 11
  • Sin metal, fabricado en Europa

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOPProducto fabricado en EuropaSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero suave
Más Información

Talla de zapato Europa

45
Más Información

Talla de zapato US

11,5
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

10,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640399930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1360.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418207045
Scroll to top