Zapato

Ref.: M416209037
Ver todas las versiones
ZAPATO NAOS GRIS S1P 37
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO NAOS GRIS S1P 37
Zapato
S1P NAOS
Robusto zapato de trabajo muy cómodo y transpirable.

560 g.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Piel serraje transpirable con inserciones textiles.
  • Forro interior en malla transpirable.
  • Suela de PU/PU antideslizante SRC.
  • Horma ancha Mondopoint 11.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero serraje de vacuno
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

37
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

460.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416209037

Ficha Técnica

247828813.pdf
Scroll to top