Zapatos de caña baja, S1P Micro

Ref.: M416174045
Ver todas las versiones
ZAPATO MICRO S1P NEGRO 45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO MICRO S1P NEGRO 45
Zapatos de caña baja, S1P Micro
Zapatos ligeros, flexibles y modernos con un diseño elegante.
  • Peso: 480 g por zapato
  • Parte superior de microfibra transpirable y ligera
  • Forro de malla para la máxima transpirabilidad
  • Puntera de material compuesto, suela textil resistente a pinchazos
  • Poliuretano PSC antideslizante, suela exterior en 2D
  • Estabilización antitorsiones, sin metales, Mondopoint 11

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

NegroVerde lima
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M416174045

Ficha Técnica

59955475.pdf
Scroll to top