Zapato de seguridad bajo Würth MODYF Lyra, S1P SRC, antracita

Ref.: M416137037
Ver todas las versiones

ZAPATO LYRA S1P ANTRAC. 37

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO LYRA S1P ANTRAC. 37
Zapato de seguridad bajo Würth MODYF Lyra, S1P SRC, antracita
  • Cumplen con la norma S1P SRC, que garantiza protección para todas las actividades en interiores y entornos secos.
  • Excelente relación calidad/precio
  • Estilo deportivo informal.
  • Parte superior de ante transpirable para eliminar la humedad.
  • Amortiguadores acolchados en la lengüeta y el talón.
  • Estos zapatos no contienen metal alguno y cuentan con puntera protectora de fibra de vidrio.
  • Proporciona el mismo grado de protección que una puntera de acero.
  • Certificados conforme a la norma S1P SRC
  • Plantilla textil antiperforación.
  • Resistente a aceites e hidrocarburos.

Material

  • Piel de ante
  • Puntera de fibra de vidrio de poliuretano
  • Composición 100 % libre de metales
  • Plantilla textil protectora
  • Suela de poliuretano

Disponible en las siguientes tallas:

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48
Scroll to top