Zapato de seguridad S1P Lina

Ref.: M428024035
Ver todas las versiones
ZAPATO LINA S1PS ESD GRIS/ROSA 35
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO LINA S1PS ESD GRIS/ROSA 35
Zapato de seguridad S1P Lina
Zapato de seguridad Casual S1P para mujer. Ligero, flexible, transpirable y fácil de combinar con muchos colores
  • Ante, tejido
  • Revestimiento interior de tela, revestimiento del talón de microfibra resistente a la abrasión
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla textil anti-perforación
  • Suela exterior de PU antideslizante SRC CI HRO, ancho de horma 11
  • Con certificación DGUV 112-191/norma austríaca Z1259, sin metal, ES
  • Aprox. 540 g por zapato en el número 42

Categoría sobre seguridad

S1PS
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ACIDGUV 112-191EESDFOHROPSSin metales
Más Información

Tamaño

35
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

35
Más Información

Talla de zapato US

4
Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

3
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

810.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-19
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M428024035

Ficha Técnica

98470854.pdf
Scroll to top