Zapato de seguridad Leo S1P ESD

Ref.: M416127039
Ver todas las versiones
ZAPATO LEO S1P ESD GRIS 39
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO LEO S1P ESD GRIS 39
Zapato de seguridad Leo S1P ESD
Zapato de seguridad ligero y libre de metales. Proporciona comodidad aun en jornadas de trabajo prolongadas.
  • Ante transpirable
  • Forro interior de malla, correa extraíble de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (horma ancha)
  • ESD, sin metales
  • Aprox. 590 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416127039

Ficha Técnica

32410586.pdf
Scroll to top