Calzado bajo de seguridad

Ref.: M418121043
Ver todas las versiones
ZAPATO INDUS S3 NEGRO 43
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO INDUS S3 NEGRO 43
Calzado bajo de seguridad
Indus S3
El calzado de seguridad Indus es ideal para trabajos pesados y está 100 % libre de metales
  • Parte superior de la piel transpirable con inserciones técnicas para una mayor comodidad
  • Lengüeta acolchada, amortiguador en la parte delantera
  • Puntera de fibra de vidrio
  • Suela de poliuretano (PU) SRC antideslizante
  • Entresuela resistente a la penetración
  • Amortiguadores en el talón
  • Inserciones reflectantes
  • Sin metales
  • Norma S3
  • 600 g por zapato en la talla 42

Disponible en las siguientes tallas:

35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48
Los zapatos de seguridad Würth Modyf Indus S3 SRC están diseñados para profesionales que trabajan en entornos exigentes en los que se requiere la máxima protección para los pies, p. ej., construcción, obras públicas, industria, fabricación, logística, manipulación de materiales, mantenimiento, agricultura, silvicultura, transporte, etc.
Este artículo da mucha talla; le recomendamos que elija un número más pequeño que el que suela usar.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

43
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418121043

Ficha Técnica

32410599.pdf
Scroll to top