https://www.wurth.es/zapato-indus-s3-negro-37M418121037ZAPATO INDUS S3 NEGRO 37ZAPATO INDUS S3 NEGRO 37<br>Botas de seguridad Indus negras Würth MODYF, S3 SRC<br><ul><li>Parte superior de cuero transpirable para mayor comodidad </li><li>Lengüeta acolchada, amortiguador en la parte delantera</li><li>Suela de poliuretano (PU) SRC antideslizante</li><li>Amortiguadores en el talón</li><li>Sin metales</li><li>Norma S3</li></ul><p class="level1">Material</p><ul><li>Puntera de fibra de vidrio</li><li>Plantilla textil protectora</li></ul><p class="level1">Disponible en las siguientes tallas:</p>35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/26953152.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/26953152.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Calzado de seguridad de corte bajo, S32024-02-16T19:39:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!