Zapato de seguridad Hercules S3

Ref.: M418106040
Ver todas las versiones
ZAPATO HERCULES S3 NEGRO 40
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO HERCULES S3 NEGRO 40
Zapato de seguridad Hercules S3
Cómodo zapato S3 con un corte elegante. Proporciona la protección ideal para sus pies mientras trabaja.
  • Cuero transpirable con inserciones técnicas
  • Forro interior de malla
  • Punteras protectoras de acero, acero de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de confort 11 (horma ancha)
  • Aprox. 605 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Acero
Más Información

Color

Negro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

AEFOPWPA
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Talla de zapato US

8
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

7
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1240.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418106040

Ficha Técnica

32410601.pdf
Scroll to top