Categoría sobre seguridad |
S3 |
Anchura de patas |
11 (calzado de seguridad de ancho estándar) |
Material del forro |
Textile |
Material de la suela exterior |
PU |
Material de la puntera protectora |
Acero |
Color |
Negro |
Requisitos adicionales para zapatos |
AEFOPWPA |
Tamaño |
38 |
Material de la parte superior de los zapatos |
Cuero |
Talla de zapato Europa |
38 |
Talla de zapato US |
6 |
Repelente al agua |
Sí |
Otro estándar |
FOSRC |
Estándar EN |
20345 |
Talla de zapato UK |
5 |
Peso del producto (por artículo) |
1130.000 g |
ISO |
20345 |
Normas |
ISO 20345, EN 20345, SRC , FO |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M418106038 |
Ficha Técnica |
32410601.pdf |