Zapato de seguridad EcoFresh S1P

Ref.: M416173040
Ver todas las versiones

ZAPATO ECOFRESH S1PL GRIS/AMARILLO 40

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO ECOFRESH S1PL GRIS/AMARILLO 40
Zapato de seguridad EcoFresh S1P
El primer zapato de seguridad moderno fabricado en un 70 % con materiales reciclados. El innovador sistema de ventilación y el forro ofrecen una gran comodidad para el pie al trabajar
  • Empeine de hilo de PET 100% reciclado
  • Forro de tela, plantilla de carbón activado confeccionada a partir de material reciclado
  • Puntera protectora de plástico, plantilla antiperforante MODYFLEX confeccionada de PET PL reciclado parcialmente
  • Suela de PU SR, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, producto fabricado en Europa, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

AmarilloGris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPLProducto fabricado en EuropaSRSin metales
Más Información

Tamaño

40
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

100% recycled polyester yarn
Más Información

Talla de zapato Europa

40
Más Información

Talla de zapato US

8
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

7
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416173040

Ficha Técnica

539013552.pdf
Scroll to top