Zapatos de seguridad S3L EcoFresh

Ref.: M418146046
Ver todas las versiones
ZAPATO ECOFRESH S3L ESD GRIS 46
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO ECOFRESH S3L ESD GRIS 46
Zapatos de seguridad S3L EcoFresh
Botas de seguridad modernas con elementos hechos de materiales reciclados y sistema de transpiración innovador
  • Empeine de hilo de PET 100% reciclado
  • Forro de tela con orificios de transpiración, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de plástico, plantilla antiperforante MODYFLEX confeccionada de PET PL reciclado parcialmente
  • Suela de PU SR, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, producto fabricado en Europa, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

GrisVerde
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDFOPLProducto fabricado en EuropaSRSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Material reciclado
Más Información

Talla de zapato Europa

46
Más Información

Talla de zapato US

12
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDFOSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

11
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1170.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , FO , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418146046

Ficha Técnica

98470859.pdf
Scroll to top