Zapatos de seguridad Slam S1P

Ref.: M316025047
Ver todas las versiones

ZAPATO-SLAM-S1P-SRC-47

Descripción

ZAPATO-SLAM-S1P-SRC-47
Zapatos de seguridad Slam S1P
Zapatos de seguridad muy ligeros y flexibles con perfil bajo. Estos zapatos de estilo informal complementarán cualquier conjunto de trabajo.
  • Ante transpirable
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante SRC PU, ancho cómodo de 11
  • Sin metal
  • Aprox. 540 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Gamuza transpirable
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Talla de zapato UK

12
Más Información

Código del sistema armonizado

64034000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1300.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345
Más Información
Scroll to top