Zapatos de trabajo DAILY RACE O2

Ref.: M427031036
Ver todas las versiones

ZAPATO DAILY RACE O2 ANTRA 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO DAILY RACE O2 ANTRA 36
Zapatos de trabajo DAILY RACE O2
Zapatos de trabajo excepcionalmente cómodos que cierre rápido Los materiales repelentes al agua garantizan la protección contra la humedad
  • Tejido, cierre rápido con lazo de almacenamiento, TPU asimétrico resistente a la abrasión
  • Forro textil con orificios de ventilación, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Suela de caucho SRC, acolchado X-treme, ancho 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259

Categoría sobre seguridad

O2
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Talla de zapato US

4,5
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Talla de zapato UK

3,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

860.000 g
Más Información

Normas

SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M427031036

Ficha Técnica

566742980.pdf
Scroll to top