Calzado de seguridad corte bajo S3 Cruise

Ref.: M418148038
Ver todas las versiones
ZAPATO CRUISE S3L NEGRO/NARANJA 38
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CRUISE S3L NEGRO/NARANJA 38
Calzado de seguridad corte bajo S3 Cruise
Calzado ligero y transpirable fabricado en microfibra suave
  • Parte superior transpirable en microfibra muy ligera
  • Forro interior transpirable
  • Puntera de fibra de vidrio, plantilla anti-perforación textil
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, cómoda horma ancha 11
  • Sin partes metálicas
  • aprox. 480 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3L
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Inner length of the shoe

242 mm
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NaranjaNegro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPLSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Microfibra impermeable
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Talla de zapato US

5,5
Más Información

Repelente al agua

Sí
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

5
Más Información

Código del sistema armonizado

640299050000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

920.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418148038

Ficha Técnica

98470858.pdf
Scroll to top