Zapatos de seguridad S1PS Cruise ESD

Ref.: M416232036
ZAPATO CRUISE S1PS NEGRO/VERDE 36
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CRUISE S1PS NEGRO/VERDE 36
Zapatos de seguridad S1PS Cruise ESD
Zapato de seguridad S1PS de ante. La lámina perforada mejora el intercambio de aire. Diseño sin costuras que reduce la acumulación de suciedad. Producto apto para zonas ESD.
  • Ante con elementos reflectantes
  • Forro textil con orificios de ventilación, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, entresuela resistente a la penetración de tejido PS
  • Suela exterior de PU SR, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, ESD, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S1PS
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

NegroVerde neón
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDPSSRSin metales
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Talla de zapato US

3,5
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

3
Más Información

Código del sistema armonizado

640399930900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

960.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416232036

Ficha Técnica

647551775.pdf
Scroll to top