Zapato

Ref.: M416237038
Ver todas las versiones

ZAPATO-COSMO-AZUL-S1P-38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-COSMO-AZUL-S1P-38
Zapato
COSMO S1P
Calzado muy ligero, sin partes metálicas y con inserciones de malla transpirables. Excelente comodidad y transpirabilidad.

Aprox. 535 gr.

  • Puntera de Composite, plantilla interior de textil anti-perforación.
  • Suela de PU SRC antideslizante, horma ancha Mondopoint 11.
  • Piel serraje transpirable con inserciones de textil.
  • Forro en microfibra transpirable.
  • Sin partes metálicas.

Categoría sobre seguridad

S1P
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Compuestos (sin metal)
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Piel de serraje con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416237038

Ficha Técnica

641235052.pdf
Scroll to top