ZAPATO CETUS S3L 46 Zapato de seguridad, CETUS S3L EPI CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345
Aspecto deportivo e innovador con excelente flexibilidad
Muy cómodos, ligeros y transpirables
Forro interior de microfibra transpirable de primera calidad
Suela de PU antideslizante (SRC), resistente a los hidrocarburos y con absorción de energía en el talón
Puntera protectora no metálica COMPOSITE
Plantilla textil no metálica antiperforaciones
Mondopoint Ajuste ancho 11
Peso aproximado (talla 42): 1160 g/par
Para un uso cómodo y para proteger al usuario en tareas y entornos con riesgos que requieren calzado de seguridad de corte bajo. Adecuados para entornos secos en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.
https://www.wurth.es/zapato-cetus-s3l-46M418199046ZAPATO CETUS S3L 46ZAPATO CETUS S3L 46<br>Zapato de seguridad, CETUS<br>S3L<br>EPI CAT. II/S3L A FO SR/DGUV 112-191/EN ISO 20345<br><ul><li>Aspecto deportivo e innovador con excelente flexibilidad</li><li>Muy cómodos, ligeros y transpirables</li><li>Forro interior de microfibra transpirable de primera calidad</li><li>Suela de PU antideslizante (SRC), resistente a los hidrocarburos y con absorción de energía en el talón</li><li>Puntera protectora no metálica COMPOSITE</li><li>Plantilla textil no metálica antiperforaciones</li><li>Mondopoint Ajuste ancho 11</li><li>Peso aproximado (talla 42): 1160 g/par</li></ul><br><P>Para un uso cómodo y para proteger al usuario en tareas y entornos con riesgos que requieren calzado de seguridad de corte bajo. Adecuados para entornos secos en los que el pie corre el riesgo de ser perforado o aplastado.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/566038490.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/566038490.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Low-cut safety shoes S3L2024-02-16T19:39:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!