Zapato de seguridad Cetus S1P

Ref.: M416169036
Ver todas las versiones
ZAPATO CETUS S1P GRIS/ANTRA 36
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CETUS S1P GRIS/ANTRA 36
Zapato de seguridad Cetus S1P
Zapatos de seguridad ligeros y de estilo deportivo con transpirabilidad, comodidad y protección máximos.
  • Tejido transpirable y resistente
  • Forro interior de tela, parte interior del talón de microfibra de alta calidad
  • Punteras protectoras de plástico y tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • Sin metal, fabricado en Europa
  • Aprox. 480 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

AntracitaGris
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPProducto fabricado en EuropaSin metales
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Talla de zapato US

4,5
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

3,5
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

910.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416169036

Ficha Técnica

641236247.pdf
Scroll to top