Zapatos de seguridad S1PL ESD Carbon 290

Ref.: M416211038
Ver todas las versiones
ZAPATO-CARBON-290-S1PL-ESD-AZUL-38
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO-CARBON-290-S1PL-ESD-AZUL-38
Zapatos de seguridad S1PL ESD Carbon 290
Calzado de seguridad extraordinariamente ligero con contenido de PET reciclado. Diseñado para aplicaciones ligeras en entornos secos.
  • Tejido transpirable, protección contra la abrasión en la zona de la puntera
  • Forro con orificios de ventilación, forro del talón confeccionado en microfibra resistente a la abrasión
  • Puntera de carbonoç
  • Plantilla antiperforante MODYFLEX confeccionada al 100 % a partir de PET reciclado
  • Suela de caucho SR, ancho 11
  • Sin metales, con certificado de ESD
  • DGUV 112-192/ÖNORM Z1259, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

S1PL
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de carbono
Más Información

Color

Azul marino
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDPLSRSin metales
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Tejido transpirable
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Talla de zapato US

6
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

5
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

630.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, SR , ESD , DGUV 112-191
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416211038

Ficha Técnica

98470855.pdf
Scroll to top