ZAPATO CARACAS AZUL S1P 39 Calzado bajo de seguridad Caracas S1P Look deportivo y dinámico gracias a su parte superior totalmente sin costuras. Dos orificios para cordones en la zona de entrada para un ajuste optimizado y una amortiguación excelente
Tejido, protección contra la abrasión en la zona de los dedos
Forro interior de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
Punteras protectoras de fibra de vidrio, entresuela de tejido con resistencia a la penetración
Suela exterior de goma SRC CI HRO, ancho de horma 11
Seguro Social Alemán de Accidentes (DGUV) 112-191/Norma Austríaca (Ö-Norm) Z1259, sin metal, ESD
https://www.wurth.es/zapato-caracas-s1p-t39-azulM416181039ZAPATO CARACAS AZUL S1P 39ZAPATO CARACAS AZUL S1P 39<br>Calzado bajo de seguridad Caracas S1P<br>Look deportivo y dinámico gracias a su parte superior totalmente sin costuras. Dos orificios para cordones en la zona de entrada para un ajuste optimizado y una amortiguación excelente<br><ul><li>Tejido, protección contra la abrasión en la zona de los dedos</li><li>Forro interior de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón</li><li>Punteras protectoras de fibra de vidrio, entresuela de tejido con resistencia a la penetración</li><li>Suela exterior de goma SRC CI HRO, ancho de horma 11</li><li>Seguro Social Alemán de Accidentes (DGUV) 112-191/Norma Austríaca (Ö-Norm) Z1259, sin metal, ESD</li><li>Aprox. 490 g por zapato en el número 42</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/98457585.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/98457585.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Calzado de seguridad de corte bajo, S1P2024-02-16T19:39:16+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!