Zapatos de seguridad WÜRTH MODYF Caracas Reflectantes S1P ESD

Ref.: M416206037
Ver todas las versiones
ZAPATO CARACAS REFLECTIVE S1PS ESD 37
Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CARACAS REFLECTIVE S1PS ESD 37
Zapatos de seguridad WÜRTH MODYF Caracas Reflectantes S1P ESD
Zapatos de seguridad muy ligeros y cómodos con hilos reflectantes y plantilla fabricada con material reciclado. Deportivos y seguros al mismo tiempo
  • Material principal de jacquard con hilos reflectantes, refuerzo de TPU resistente a la abrasión en la puntera
  • Forro textil con orificios de ventilación, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, entresuela antiperforación de tejido ligero
  • Suela exterior de caucho SRC HI HRO, ancho 11 mm, plantilla fabricada con material reciclado de acuerdo con la norma GRS
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, ESD

Categoría sobre seguridad

S1PS
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Sí
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Gris vigore
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ACIDGUV 112-191EESDFOHROPSSin metales
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Jacquard
Más Información

Talla de zapato Europa

37
Más Información

Talla de zapato US

5
Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

4
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , CI , HRO , ESD , DGUV 112-19
Más Información

Área de descargas

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M416206037

Ficha Técnica

59955475.pdf
Scroll to top