Calzado profesional Caracas O1 ESD (0507020179)

Ref.: M415121036
Ver todas las versiones

ZAPATO CARACAS O1 ESD NEGRO 36

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CARACAS O1 ESD NEGRO 36
Calzado profesional Caracas O1 ESD (0507020179)
Súper aireado, súper ligero, flexible y deportivo! Cierre conveniente debido al cierre rápido. Además, este zapato de trabajo es adecuado para áreas ESD donde no se requiere tapón de seguridad
  • Textil hidrorepelente, protección contra la abrasión en la punta, cierre rápido con bolsillo de almacenamiento
  • Forro textil con orificios de ventilación, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Plantilla fabricada en PET reciclado
  • SR HRO FO suela exterior de goma, ancho 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD, EN ISO 20345:2022

Categoría sobre seguridad

O1
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Malla
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Malla
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Talla de zapato US

3,5
Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191ESDFOHROSR
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

3
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

640.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345, DGUV 112-191 , ESD , SR , HRO , FO
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M415121036

Ficha Técnica

641087955.pdf
Scroll to top