Botas de seguridad CARACAS Micro S3 ESD

Ref.: M418197047
Ver todas las versiones

ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACITA S3 ESD 47

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACITA S3 ESD 47
Botas de seguridad CARACAS Micro S3 ESD
Botas de seguridad S3, modernas y deportivas, con protección adicional para los dedos. El relieve de la parte superior aumenta la durabilidad y proporciona resistencia adicional a la abrasión en estas zonas.
  • Tejido repelente al agua con relieve de TPU; TPU resistente a la abrasión en la zona de los dedos
  • Forro de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla antiperforante de tela ligera
  • Suela de caucho SRC CI HRO, ancho 11, plantillas de material reciclado
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, ESD

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDFOHROPSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

47
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Water repellent textile
Más Información

Talla de zapato Europa

47
Más Información

Talla de zapato US

13
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

CIDGUV 112-191ESDFOHROSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

12
Más Información

Código del sistema armonizado

640299930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1110.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , ESD , CI , HRO , DGUV 112-19
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M418197047

Ficha Técnica

566744808.pdf
Scroll to top