ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACIT S3S ESD 37 Botas de seguridad CARACAS Micro S3 ESD Botas de seguridad S3, modernas y deportivas, con protección adicional para los dedos. El relieve de la parte superior aumenta la durabilidad y proporciona resistencia adicional a la abrasión en estas zonas.
Tejido repelente al agua con relieve de TPU; TPU resistente a la abrasión en la zona de los dedos
Forro de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón
Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla antiperforante de tela ligera
Suela de caucho SRC CI HRO, ancho 11, plantillas de material reciclado
https://www.wurth.es/zapato-caracas-micro-antracita-s3-esd-37M418197037ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACIT S3S ESD 37ZAPATO CARACAS MICRO ANTRACIT S3S ESD 37<br>Botas de seguridad CARACAS Micro S3 ESD <br>Botas de seguridad S3, modernas y deportivas, con protección adicional para los dedos. El relieve de la parte superior aumenta la durabilidad y proporciona resistencia adicional a la abrasión en estas zonas.<br><ul><li>Tejido repelente al agua con relieve de TPU; TPU resistente a la abrasión en la zona de los dedos</li><li>Forro de tela, forro de microfibra resistente a la abrasión en el talón</li><li>Puntera protectora de fibra de vidrio, plantilla antiperforante de tela ligera</li><li>Suela de caucho SRC CI HRO, ancho 11, plantillas de material reciclado</li><li>DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, sin metal, ESD</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/570274016.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/570274016.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Seguridad y salud/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Todas las categorías/Seguridad y salud/Zapatos de trabajo/Zapatos de seguridad/Calzado de seguridad de corte bajo, S32024-02-16T19:39:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!