Zapato de seguridad CARACAS LIGHT S1PS ESD

Ref.: M416242037
ZAPATO CARACAS LIGHT S1PS ESD 37
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATO CARACAS LIGHT S1PS ESD 37
Zapato de seguridad CARACAS LIGHT S1PS ESD
La comodidad de un zapato combinada con la ventilación de una sandalia. Esto está garantizado gracias a su "estructura monocapa" lateral. El cierre rápido y el innovador diseño del tacón garantizan una sujeción óptima del zapato.
  • Tejido de malla de TPU resistente a la abrasión, cierre de liberación rápida con lazo para almacenamiento, protección contra la abrasión en la zona de los dedos
  • Forro de tejido textil
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, entresuela antiperforante tejido textil - PS
  • Suela exterior de goma SR HRO FO, ancho de horma 11
  • CSA Z195-14:2014, DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, ESD

Categoría sobre seguridad

S1PS
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Tipo de zapata

Zapato
Más Información

Material del forro

Textile
Más Información

Material de la suela exterior

Caucho
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EESDFOHROPSSR
Más Información

Tamaño

37
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Repelente al agua

No
Más Información

Tipo de cierre

Quick-action closure
Más Información

Material of perforation resistance

Textile
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Transpirable

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información

ISO

20345:2022
Más Información

Normas

ISO 20345:2022, EN 20345
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

M416242037

Ficha Técnica

674645239.pdf
Scroll to top