Zapatero Lux en alambre con marco incluido para armario

Ref.: 0683586903
Ver todas las versiones
ZAPATERO LUX JANTZI MOD90 GRAFITO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATERO LUX JANTZI MOD90 GRAFITO
Zapatero Lux en alambre con marco incluido para armario
JANTZI
Zapatero con láminas continuas de acero lacado.

Guías de extracción total con cierre softclose.

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Anchura útil mínima de instalación

864 mm
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Anchura máxima

900 mm
Más Información

Altura útil mínima de instalación

265 mm
Más Información

Rango de ajuste

36 mm
Más Información

Anchura mínima

864 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6130.000 g
Más Información

Altura

208 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683586903

Ficha Técnica

59954737.pdf
Scroll to top