Guías de extracción total con cierre softclose.
Material |
ALU/PLA/ST |
Anchura útil mínima de instalación |
564 mm |
Superficie |
Lacado/liso |
Color |
Grafito |
Anchura máxima |
600 mm |
Altura útil mínima de instalación |
265 mm |
Rango de ajuste |
36 mm |
Anchura mínima |
564 mm |
Peso del producto (por artículo) |
3930.000 g |
Altura |
208 mm |
Catálogo General |
0683586603 |
Ficha Técnica |
59954737.pdf |