Zapatero alambre con marco incluido para armario

Ref.: 0683586914
Ver todas las versiones
ZAPATERO JANTZI MOD90 MOKA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ZAPATERO JANTZI MOD90 MOKA
Zapatero alambre con marco incluido para armario
JANTZI

Guías de extracción total con cierre softclose.

Profundidad

470 mm
Más Información

Material

ALU/PLA/ST
Más Información

Anchura útil mínima de instalación

564 mm
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

480 mm
Más Información

Superficie

Lacado/liso
Más Información

Color

Marrón chocolate
Más Información

Anchura máxima

900 mm
Más Información

Altura útil mínima de instalación

270 mm
Más Información

Rango de ajuste

36 mm
Más Información

Anchura mínima

864 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6130.000 g
Más Información

Altura

212 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0683586914

Ficha Técnica

59954737.pdf
Scroll to top