Lámina impermeable transpirable

Ref.: 0681001093
Ver todas las versiones
WUTOP160-LAMINA-IMPERM.-1,5X50M-75SM-2SA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WUTOP160-LAMINA-IMPERM.-1,5X50M-75SM-2SA
Lámina impermeable transpirable
HPV TR2
Lámina impermeabilizante para cubierta de techo (puede utilizarse como pantalla de lluvia para fachadas) altamente permeable al vapor (HPV) para instalación en soporte continuo o discontinuo, o en contacto directo con el aislante
  • Protege contra la entrada de polvo y nieve en polvo, y contra cualquier avería en los componentes del tejado que pueda dar lugar a fugas de agua
  • Menos pérdida de calor
  • Evita que las tejas se levanten cuando haya ráfagas de viento fuertes
  • Impermeable (se puede utilizar como techo temporal – máx. 8 días)
  • Gran permeabilidad al vapor de agua (protege contra la condensación)
  • Ligera y de fácil manejo
  • Altamente resistente a los desgarros
  • Sin reflexión de rayos UV (sin reflejos)
  • Identificación entre capas debido a los revestimientos preimpresos y al patrón cruzado
  • Versión con dos tiras adhesivas integradas e invertidas
  • Anchura de la tira: 50 mm
  • Mejora la estanqueidad y la impermeabilidad de la membrana
  • Ahorra tiempo durante la instalación

Las tiras deben solaparse 20 cm en los techos de poca inclinación (< 30 %)

Resistencia ultravioleta

3 meses
Más Información

Material

PP
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Área

75 m²
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

0.02 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Gris jaspeado
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

1000 g/m²/d
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

350 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

150 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

160 N
Más Información

Grosor

0.7 mm
Más Información

Clase de materiales de construcción

E, d2 - Normalmente inflamable
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

210 N
Más Información

Peso del producto (por artículo)

160.000 g
Más Información

Peso del rollo

11.25 kg
Más Información

Anchura de rollo

1.5 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

160 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Área de descargas

Manual de instalación

537606977.pdf

Dop

537900751.pdf

Catálogo General

0681001093

Ficha Técnica

32406184.pdf

Ficha Técnica

537534856.pdf
Scroll to top