Bloqueo con imán

Ref.: 0689907101
Ver todas las versiones
BLOQUEO IMAN NEGRO VENTANA CORREDERA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLOQUEO IMAN NEGRO VENTANA CORREDERA
Bloqueo con imán
WÜRTH LOCK
Würth Lock, Sistema Patentado de bloqueo con imán para puerta o ventanas correderas de aluminio y PVC (superficies lisas)
  • Sistema de bloqueo patentado, mediante imán para puertas o ventanas correderas de Aluminio y PVC (superficies lisas).
  • Consta de dos partes, el bloqueo y el posicionador.
  • Fácil y sencilla instalación.
  • El kit incluye, una práctica plantilla de montaje, para la instalación del Würth Lock.

Bloqueo

  • Fabricado en acero de alta calidad, con pintura al horno (negra) que le proporciona una gran durabilidad. El imán esta fabricado en neodimio, que le confiere unas prestaciones más fuertes frente a imanes convencionales.

Posicionador

  • Fabricado en acero de alta calidad con pintura la horno, disponible en dos acabados, blanco y negro, lámina adhesiva de alta adherencia.
  • El kit incluye 3 posicionadores, para elegir la colocación deseada.

Argumentos y ventajas

  • Evita el desmontaje de la ventana desde el exterior, así como el forzado en modo “Bloqueo Total”.
  • Evita la apertura en modo “Apertura para ventilación”, evitando la entrada de personas o animales, este modo nos permite también evitar la salida accidental de niños o mascotas al exterior de la vivienda.
  • Evita el que nos quedemos encerrados fuera de la vivienda, por un descuido, en el modo “Posición anti-cierre”.
  • Se puede utilizar para bloquear el acceso a menores a armarios correderos metálicos o de PVC, que contengan o sean
  • peligrosos para la salud.
  • Fácil de instalar, su funcionamiento es sin roscas ni llaves, lo que no hace complicada la salida en caso de evacuación.
  • Añade un refuerzo extra al cerramiento ya existente

Marcamos el punto de instalación con ayuda de la plantilla.


Taladramos un agujero con broca de 8mm y limpiamos la zona.


Retiramos el protector del adhesivo del posicionador.


Ejercer presión durante 5 segundos ayudados por el bloqueo para que el adhesivo quede bien pegado.


Repetir el proceso para las aplicaciones de Ventilación, anti-cierre y/o reposo.


Ejemplo del bloqueo en posición reposo

Anchura mínima del montaje

20 mm
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Anchura

25.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.000 g
Más Información

Longitud del enlace (interno)

11 mm
Más Información

Altura

44 mm
Más Información

Altura x anchura

44 x 25,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0689907101

Ficha Técnica

32407665.pdf
Scroll to top