Tenazas de pico de loro de ajuste automático

Ref.: 071402 85
Ver todas las versiones
TENAZAS AUTOAJUSTABLES-250MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZAS AUTOAJUSTABLES-250MM
Tenazas de pico de loro de ajuste automático
Tenazas de pico de loro con ajuste automático y varios puntos de cierre

Consiguen siempre la anchura de apertura perfecta

El ajuste automático permite que no sea necesario encontrar la anchura correcta.

Resistente

Dientes (51 HRC) y amortiguadores de muelle con endurecido especial

Material

CR-V-ST
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

10 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

32 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

375.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

10-32 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07140285

Ficha Técnica

664172989.pdf
Scroll to top