Profundidad |
210 mm |
Material |
ALU/PP |
Anchura |
310 mm |
Color |
Gris antracita RAL 7016 estructuradoRojo |
Número de piezas |
3 Uds |
Peso del producto (por artículo) |
1.400 kg |
Altura |
200 mm |
Catálogo General |
096381026 |
Ficha Técnica |
32411568.pdf |