Arandela esférica
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
WSH-SPHR-DIN6319-C-A2-D10,5
Descripción
WSH-SPHR-DIN6319-C-A2-D10,5
Arandela esférica
DIN 6319, acero inoxidable A2, forma C, sin recubrimiento
Clase de producto |
C |
Más Información
Material |
SST |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Formulario |
C |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Más Información
Diámetro nominal |
10.5 mm |
Más Información
Grosor |
4 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
21 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182200910 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5.150 g |
Más Información
Diámetro interno |
10.5 mm |
Más Información
Normas |
DIN 6319 |
Más Información
https://www.wurth.es/wsh-sphr-din6319-c-a2-d10-5-50
464681610
WSH-SPHR-DIN6319-C-A2-D10,5
WSH-SPHR-DIN6319-C-A2-D10,5<br>Arandela esférica<br>DIN 6319, acero inoxidable A2, forma C, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1330914.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1330914.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela de sellado esférica
2024-02-16T20:00:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!