Tapón roscado GPN 730

Ref.: 0598730332
Ver todas las versiones
WSH-SCRSEAL-GPN730-M33X2-BLACK

Descripción

WSH-SCRSEAL-GPN730-M33X2-BLACK
Tapón roscado GPN 730
Para roscas métricas
Polietileno (PE-HD), negro

Efecto de sellado:

El borde de sellado (sin afección de la forma) evita la entrada de líquidos o la formación de fugas en determinados valores.

Información adicional:

Montaje mediante destornillador o mecánicamente con una llave especial.

Material

HDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

170 °C
Más Información

Profundidad de inserción

6 mm
Más Información

Diámetro nominal

33 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

39.5 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 730
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.900 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

17.3 mm
Más Información

Normas

GPN 730
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M33
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información
Scroll to top