EAN | 4050642301863 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 31181601 |
UNSPSC 9.0501 | 31181601 |
Profundidad de inserción | 10 mm |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 170 °C |
Paso | 1.5 mm |
Diámetro exterior | 29.3 mm |
Otro estándar | Tapones roscados de sellado |
Altura | 21.5 mm |
Color | Negro |
Material | Polietileno de alta densidad |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |