Arandela de goma, sin PAK

Ref.: 042236520
Ver todas las versiones
WSH-RUBBER-PAKF-6,5X20X3

Descripción

WSH-RUBBER-PAKF-6,5X20X3
Arandela de goma, sin PAK
SBR/NR 70, 70 ± 7 Shore A

Material

SBR
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Diámetro nominal

6.500 mm
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Otro estándar

WN 422
Más Información

Código del sistema armonizado

40169300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.100 g
Más Información

Diámetro interno

6.5 mm
Más Información

Normas

WN 422
Más Información
Scroll to top