Surtido de arandelas y tuercas hexagonales

Ref.: 5964032201
Ver todas las versiones
WSH/NUT-SYSKO-ISO4032/7089-A2-1200PCS

Descripción

WSH/NUT-SYSKO-ISO4032/7089-A2-1200PCS
Surtido de arandelas y tuercas hexagonales
1200 piezas en maletín de sistema 4.4.1.
ISO 7089 acero inoxidable A2, 200 HV e ISO 4032 acero inoxidable A2/70

Dimensiones comprendidas entre M3 y M12

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1200 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

731816390900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3500.000 g
Más Información
Scroll to top