Arandela de seguridad VS

Ref.: 464830020
Ver todas las versiones
WSH-LOK-VS-ZFSH-D20,0

Descripción

WSH-LOK-VS-ZFSH-D20,0
Arandela de seguridad VS
Acero elástico, tipo VS, revestimiento de lámina de zinc, plata (ZFSH)
Acero elástico, tipo VS, revestimiento de lámina de zinc, plata (ZFSH)

Forma de arandela elástica

La forma de la arandela de bloqueo incluye dientes angulares para crear una fijación óptima y simultánea de ajuste por fricción y en unión positiva.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


En muchos casos, principalmente con tornillos cortos y cargas verticales al eje del tornillo, conviene utilizar arandelas de bloqueo para complementar la fuerza pretensora y evitar que se afloje la fijación. Para condiciones difíciles, como superficies duras, orificios ranurados, tornillos de clase de resistencia 10.9, etc., se recomienda el diseño VS reforzado.

Material

SPGST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

VS
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M20
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

1.9 mm
Más Información

Diámetro exterior

30 mm
Más Información

Altura

2.8 mm
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diseño

Diseño reforzado, VS
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.650 g
Más Información

Diámetro interno

21 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top