Surtido de arandelas de seguridad tipo S

Ref.: 5964049300
Ver todas las versiones
LOKWSH-S-SYSKO-(A2K)-1220PCS

Descripción

LOKWSH-S-SYSKO-(A2K)-1220PCS
Surtido de arandelas de seguridad tipo S
1220 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.
Acero con revestimiento de zinc aplicado mecánicamente (tamaño M3, galvanizado (A2K))

Arandelas de seguridad para tornillos M3-M24

Forma de disco de muelle

La forma de la arandela de muelle ofrece un ajuste óptimo por fricción con un ajuste simultáneo de la forma a través del engranaje helicoidal.

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

1220 Uds
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1387.000 g
Más Información
Scroll to top