Arandela de seguridad

Ref.: 463630
Ver todas las versiones
WSH-LOK-S-HS-(MZN20)-D30,0

Descripción

WSH-LOK-S-HS-(MZN20)-D30,0
Arandela de seguridad
Acero para muelles, tipo HS, galvanizado mecánicamente

Material

ST
Más Información

Superficie

MZN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M30
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Adecuado para

Conexiones atornilladas, clase de propiedad 8,8 y 10,9
Más Información

Grosor

7 mm
Más Información

Diámetro exterior

58 mm
Más Información

Otro estándar

WN 4636
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.099 g
Más Información

Diámetro interno

30 mm
Más Información

Altura

7.65 mm
Más Información

Normas

WN 4636
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

463630
Scroll to top