Surtido de arandelas de seguridad para ejes

Ref.: 5964049000
Ver todas las versiones

WSH-LOK-CORR-SET-DIN6799-985P-SYSK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

WSH-LOK-CORR-SET-DIN6799-985P-SYSK
Surtido de arandelas de seguridad para ejes
985 piezas en el maletín de sistema 4.4.1. Arandelas de seguridad, DIN 6799, acero común.

Surtido de 985 piezas

  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 2,3 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 3,2 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 4 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 5 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 6 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 7 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 8 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 9 mm
  • 100 arandelas de seguridad para ejes, Ø 10 mm
  • 50 arandelas de seguridad para ejes, Ø 12 mm
  • 25 arandelas de seguridad para ejes, Ø 15 mm
  • 10 arandelas de seguridad para ejes, Ø 19 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

371 mm
Más Información

Anchura

270 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

985 Uds
Más Información

DIN

6799
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2269.000 g
Más Información

Altura

87 mm
Más Información

Normas

DIN 6799
Más Información

Catálogo General

5964049000

Ficha Técnica

32411292.pdf
Scroll to top