Arandela plana: serie extragrande
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
ARN-ISO7094-100HV-(TZN)-10
Descripción
ARN-ISO7094-100HV-(TZN)-10
Arandela plana: serie extragrande
ISO 7094, acero, 100 HV, galv. inmersión caliente
Material |
ST |
Más Información
Superficie |
HDG |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Declaración de rendimiento (UE-CPR) |
No |
Más Información
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Más Información
Diámetro nominal |
10 mm |
Más Información
Grosor |
2 mm |
Más Información
Diámetro exterior |
34 mm |
Más Información
Dureza Vickers, HV |
100 HV |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
16.399 g |
Más Información
Diámetro interno |
11 mm |
Más Información
Normas |
ISO 7094 |
Más Información
https://www.wurth.es/wsh-iso7094-100hv-tzn-10-100
5150070810
ARN-ISO7094-100HV-(TZN)-10
ARN-ISO7094-100HV-(TZN)-10<br>Arandela plana: serie extragrande<br>ISO 7094, acero, 100 HV, galv. inmersión caliente
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1331631.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1331631.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas
/Productos/Normalizado, DIN/Arandelas/Arandelas planas/Arandela para construcción en madera
2024-02-16T20:00:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!