Arandela, gran diámetro exterior

Ref.: 5150060608
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-8

Descripción

ARN-ISO7093/1-200HV-(ZNBH)-8
Arandela, gran diámetro exterior
ISO 7093-1, acero 200 HV, cinc-níquel, negro (ZNBH)

Estas arandelas galvanizadas sin cromo (VI) con revestimiento de cinc-níquel negro (ZNBH) son aptas para aplicaciones con elevado riesgo de sufrir corrosión. Son la adición estética y funcional idónea para tornillos y tuercas con superficies de cinc-níquel negro (ZNBHL).

Resistencia a la corrosión:

  • Arandelas para ≥ M2-360 h*
  • Arandelas para ≥ M4-480h*
  • Arandelas para ≥ M10-720h*

  • Sin corrosión de la base de metal en puntos sin rosca en ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227 NSS

Resumen de las ventajas de este producto:

  • Resistencia a la corrosión del metal de base de hasta 720 horas de conformidad con la norma DIN EN ISO 9227 NSS
  • Sin cromo (VI)
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento
  • Prácticos y decorativos

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

DIN de referencia

9021
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Período de protección contra la corrosión

480 h
Más Información

Grosor

2 mm
Más Información

Diámetro exterior

24 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZNBH
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Categoría de dureza

20H
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000950
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.960 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top