Clase de producto |
A |
Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Versión grande |
Se puede utilizar para rosca |
M5 |
Diámetro nominal |
5 mm |
Grosor |
1.1 mm |
Diámetro exterior |
15 mm |
Dureza Vickers, HV |
200 HV |
Código del sistema armonizado |
731822000910 |
Peso del producto (por artículo) |
1.046 g |
Diámetro interno |
5.3 mm |
ISO |
7093-1 |
Normas |
ISO 7093-1 |
Catálogo General |
51501015 |
CAD |
mandant=1401&cul=en_EN&artnr=PR01_51501015 |