Arandela plana - serie grande

Ref.: 5150060322
Ver todas las versiones
ARN-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-22

Descripción

ARN-ISO7093/1-200HV-(ZFSH)-22
Arandela plana - serie grande
ISO 7093-1, acero 200 HV, lámina de zinc, plateada (ZFSH)
  • Arandelas de gran diámetro exterior
  • Dureza de clase 200 HV adecuada para conexiones roscadas hasta una clase de resistencia 8.8 (incluida)
  • Recubrimiento de láminas de cinc con una protección contra la corrosión muy alta

Sustituye a la norma DIN 9021

Material

ST
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

ISO de referencia

7093-1
Más Información

DIN de referencia

9021
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M22
Más Información

Período de protección contra la corrosión

720 h
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

66 mm
Más Información

Clase de producto

A
Más Información

Superficie

ZFSH
Más Información

Diseño

Con diámetro exterior grande
Más Información

Diámetro nominal

22 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

200 HV
Más Información

Categoría de dureza

20H
Más Información

Peso del producto (por artículo)

106.000 g
Más Información

Diámetro interno

23 mm
Más Información

ISO

7093-1
Más Información

Normas

ISO 7093-1
Más Información
Scroll to top